イマオコーポレーション
FLR・FLS フィックスドレバー
(1件のレビュー)
FLRの丸穴はピンホール付き
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類
フィックスドレバー
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(Φmm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699333
FLR6
40
27
13.5
17
14
8
11
6(H9)
13
5.5
2.3
-
-
-
-
丸穴
Φ6
13
40
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699342
FLR8
65
36.5
18
18
18.5
9
11
8(H9)
16
5.5
2.8
-
-
-
-
丸穴
Φ8
16
65
¥
1,100
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38699351
FLR10
80
45
21.5
22
22
11
14
10(H9)
18
7
3.8
-
-
-
-
丸穴
Φ10
18
80
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38699367
FLR12
95
54
25.5
26
26
13
17
12(H9)
20
8.5
3.8
-
-
-
-
丸穴
Φ12
20
95
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699376
FLS5
40
27
13.5
17
14
8
11
-
-
-
-
5(H11)
13
5.5
M4×0.7
角穴
□5
13
40
¥
990
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38699385
FLS6
65
36.5
18
18
18.5
9
11
-
-
-
-
6(H11)
16
5.5
M4×0.7
角穴
□6
16
65
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699394
FLS8
80
45
21.5
22
22
11
14
-
-
-
-
8(H11)
18
7
M5×0.8
角穴
□8
18
80
¥
1,530
¥
1,485
¥
1,634
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699403
FLS10
95
54
25.5
26
26
13
17
-
-
-
-
10(H11)
20
8.5
M5×0.8
角穴
□10
20
95
¥
1,930
¥
1,873
¥
2,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699412
FLS12
110
63
30.5
31
31
16
21
-
-
-
-
12(H11)
26
10.5
M5×0.8
角穴
□12
26
110
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください