イマオコーポレーション
PGL ピラーグリップレバー
グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。
種類
グリップレバー
形状
スティック形
取付部
おねじ
材質(本体)
フェノール樹脂
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
63
80
100
125
160
200
寸法E(mm)
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
取付穴径(mm)
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
12
20
25
30
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699577
PGL6×63
63
18
10
12
M6×1
40
M6
12
¥
860
¥
835
¥
919
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699586
PGL6×80
80
18
10
12
M6×1
40
M6
12
¥
890
¥
864
¥
950
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699595
PGL6×100
100
18
10
12
M6×1
40
M6
12
¥
910
¥
883
¥
971
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699604
PGL8×80
80
21
10
20
M8×1.25
50
M8
20
¥
930
¥
903
¥
993
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699613
PGL8×100
100
21
10
20
M8×1.25
50
M8
20
¥
930
¥
903
¥
993
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699622
PGL8×125
125
21
10
20
M8×1.25
50
M8
20
¥
990
¥
961
¥
1,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699631
PGL10×100
100
23
12
25
M10×1.5
65
M10
25
¥
1,060
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699647
PGL10×125
125
23
12
25
M10×1.5
65
M10
25
¥
1,120
¥
1,087
¥
1,196
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699665
PGL12×125
125
26
14
30
M12×1.75
80
M12
30
¥
1,370
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699674
PGL12×160
160
26
14
30
M12×1.75
80
M12
30
¥
1,480
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699683
PGL12×200
200
26
14
30
M12×1.75
80
M12
30
¥
1,590
¥
1,543
¥
1,697
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699692
PGL6×63-SUS
63
18
10
12
M6×1
40
M6
12
¥
910
¥
883
¥
971
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699717
PGL6×100-SUS
100
18
10
12
M6×1
40
M6
12
¥
1,030
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699726
PGL8×80-SUS
80
21
10
20
M8×1.25
50
M8
20
¥
980
¥
951
¥
1,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699735
PGL8×100-SUS
100
21
10
20
M8×1.25
50
M8
20
¥
980
¥
951
¥
1,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699744
PGL8×125-SUS
125
21
10
20
M8×1.25
50
M8
20
¥
1,030
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699753
PGL10×100-SUS
100
23
12
25
M10×1.5
65
M10
25
¥
1,140
¥
1,106
¥
1,217
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699762
PGL10×125-SUS
125
23
12
25
M10×1.5
65
M10
25
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699771
PGL10×160-SUS
160
23
12
25
M10×1.5
65
M10
25
¥
1,310
¥
1,271
¥
1,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699787
PGL12×125-SUS
125
26
14
30
M12×1.75
80
M12
30
¥
1,480
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699796
PGL12×160-SUS
160
26
14
30
M12×1.75
80
M12
30
¥
1,660
¥
1,611
¥
1,772
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699805
PGL12×200-SUS
200
26
14
30
M12×1.75
80
M12
30
¥
1,820
¥
1,766
¥
1,943
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699656
PGL10×160
160
23
12
25
M10×1.5
65
M10
25
¥
1,260
¥
1,223
¥
1,345
(税込)
取扱停止中
返品不可
38699701
PGL6×80-SUS
80
18
10
12
M6×1
40
M6
12
¥
980
¥
951
¥
1,046
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください