イマオコーポレーション
OGL オーバルグリップレバー
グリップはELESA OG型を使用しています。
グリップは接着圧入してあります。
種類
グリップレバー
形状
スティック形
取付部
おねじ
材質(本体)
ポリアミド
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699814
OGL6×63
63
20
8
12
M6×1
32
M6
12
¥
690
¥
670
¥
737
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38699832
OGL6×100
100
20
8
12
M6×1
32
M6
12
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38699841
OGL8×80
80
26
10
20
M8×1.25
42
M8
20
¥
800
¥
776
¥
854
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38699857
OGL8×100
100
26
10
20
M8×1.25
42
M8
20
¥
880
¥
854
¥
939
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38699866
OGL8×125
125
26
10
20
M8×1.25
42
M8
20
¥
930
¥
903
¥
993
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38699875
OGL10×100
100
34
12
25
M10×1.5
54.5
M10
25
¥
1,060
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699893
OGL10×160
160
34
12
25
M10×1.5
54.5
M10
25
¥
1,260
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38699902
OGL12×125
125
34
14
30
M12×1.75
54.5
M12
30
¥
1,370
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38699911
OGL12×160
160
34
14
30
M12×1.75
54.5
M12
30
¥
1,480
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699927
OGL12×200
200
34
14
30
M12×1.75
54.5
M12
30
¥
1,590
¥
1,543
¥
1,697
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699936
OGL6×63-SUS
63
20
8
12
M6×1
32
M6
12
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699945
OGL6×80-SUS
80
20
8
12
M6×1
32
M6
12
¥
800
¥
776
¥
854
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699954
OGL6×100-SUS
100
20
8
12
M6×1
32
M6
12
¥
860
¥
835
¥
919
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699963
OGL8×80-SUS
80
26
10
20
M8×1.25
42
M8
20
¥
1,120
¥
1,087
¥
1,196
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38699972
OGL8×100-SUS
100
26
10
20
M8×1.25
42
M8
20
¥
1,140
¥
1,106
¥
1,217
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699981
OGL8×125-SUS
125
26
10
20
M8×1.25
42
M8
20
¥
1,260
¥
1,223
¥
1,345
(税込)
翌日出荷
返品不可
38699997
OGL10×100-SUS
100
34
12
25
M10×1.5
54.5
M10
25
¥
1,370
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
翌日出荷
返品不可
38700006
OGL10×125-SUS
125
34
12
25
M10×1.5
54.5
M10
25
¥
1,590
¥
1,543
¥
1,697
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38700015
OGL10×160-SUS
160
34
12
25
M10×1.5
54.5
M10
25
¥
1,710
¥
1,659
¥
1,825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38700024
OGL12×125-SUS
125
34
14
30
M12×1.75
54.5
M12
30
¥
1,940
¥
1,882
¥
2,070
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38700033
OGL12×160-SUS
160
34
14
30
M12×1.75
54.5
M12
30
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38700042
OGL12×200-SUS
200
34
14
30
M12×1.75
54.5
M12
30
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699823
OGL6×80
80
20
8
12
M6×1
32
M6
12
¥
650
取扱い終了
38699884
OGL10×125
125
34
12
25
M10×1.5
54.5
M10
25
¥
980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください