イマオコーポレーション
LL ロッキングレバー
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38700051
LL50C
50
55
25
37.5
25
8
20
5
10
-
-
-
-
丸穴
Φ5
10
50
S45C
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
38700067
LL75C
75
72
30
45
30
10
25
5
10
-
-
-
-
丸穴
Φ5
10
75
S45C
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
38700076
LL100C
100
90
35
52.5
35
12
32
5
10
-
-
-
-
丸穴
Φ5
10
100
S45C
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
38700085
LL50R
50
55
25
37.5
25
8
20
-
-
10
19
-
-
丸穴
Φ10
19
50
S45C
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38700094
LL75R
75
72
30
45
30
10
25
-
-
12
22
-
-
丸穴
Φ12
22
75
S45C
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38700103
LL100R
100
90
35
52.5
35
12
32
-
-
16
25
-
-
丸穴
Φ16
25
100
S45C
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38700112
LL50R-SUS
50
55
25
37.5
25
8
20
-
-
10
19
-
-
丸穴
Φ10
19
50
SUS303
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
38700121
LL75R-SUS
75
72
30
45
30
10
25
-
-
12
22
-
-
丸穴
Φ12
22
75
SUS303
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
38700137
LL100R-SUS
100
90
35
52.5
35
12
32
-
-
16
25
-
-
丸穴
Φ16
25
100
SUS303
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700146
LL50T
50
55
25
37.5
25
8
20
-
-
-
-
M10×1.5
20
めねじ
M10
20
50
S45C
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
38700155
LL75T
75
72
30
45
30
10
25
-
-
-
-
M12×1.75
25
めねじ
M12
25
75
S45C
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
38700164
LL100T
100
90
35
52.5
35
12
32
-
-
-
-
M16×2
30
めねじ
M16
30
100
S45C
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください