ECL エルゴコントロールレバー

ECL エルゴコントロールレバー - イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバー - イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバー - イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバー - イマオコーポレーション

アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。
ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。
下穴は加工済みです。
ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(Φmm)
寸法K(Φmm)
寸法L(Φmm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法R(Φmm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
種類
形状
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38700173ECL32-OG32356724156(H7)162441016531222.5424209クランプレバーノブ付形丸穴Φ61667ポリアミド
1,040
1,009
1,110(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700182ECL32-GR32356724156(H7)162441016531222.5424209クランプレバーノブ付形丸穴Φ61667ポリアミド
1,040
1,009
1,110(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700191ECL32-YE32356724156(H7)162441016531222.5424209クランプレバーノブ付形丸穴Φ61667ポリアミド
1,040
1,009
1,110(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700207ECL32-LB32356724156(H7)162441016531222.5424209クランプレバーノブ付形丸穴Φ61667ポリアミド
1,040
1,009
1,110(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700216ECL32-BR32356724156(H7)162441016531222.5424209クランプレバーノブ付形丸穴Φ61667ポリアミド
1,040
1,009
1,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
38700234ECL37-OG37418527188(H7)17.526513.5207.5513.8264.3272312.5クランプレバーノブ付形丸穴Φ817.585ポリアミド
1,560
1,514
1,665(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700243ECL37-GR37418527188(H7)17.526513.5207.5513.8264.3272312.5クランプレバーノブ付形丸穴Φ817.585ポリアミド
1,560
1,514
1,665(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700252ECL37-YE37418527188(H7)17.526513.5207.5513.8264.3272312.5クランプレバーノブ付形丸穴Φ817.585ポリアミド
1,560
1,514
1,665(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700261ECL37-LB37418527188(H7)17.526513.5207.5513.8264.3272312.5クランプレバーノブ付形丸穴Φ817.585ポリアミド
1,560
1,514
1,665(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700277ECL37-BR37418527188(H7)17.526513.5207.5513.8264.3272312.5クランプレバーノブ付形丸穴Φ817.585ポリアミド
1,560
1,514
1,665(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38700286ECL37-RE37418527188(H7)17.526513.5207.5513.8264.3272312.5クランプレバーノブ付形丸穴Φ817.585ポリアミド
1,560
1,514
1,665(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700295ECL46-OG4654110352212(H7)223261725.510817.531.56.5362915.5クランプレバーノブ付形丸穴Φ1222110ポリアミド
1,920
1,863
2,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700304ECL46-GR4654110352212(H7)223261725.510817.531.56.5362915.5クランプレバーノブ付形丸穴Φ1222110ポリアミド
1,920
1,863
2,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700313ECL46-YE4654110352212(H7)223261725.510817.531.56.5362915.5クランプレバーノブ付形丸穴Φ1222110ポリアミド
1,920
1,863
2,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700322ECL46-LB4654110352212(H7)223261725.510817.531.56.5362915.5クランプレバーノブ付形丸穴Φ1222110ポリアミド
1,920
1,863
2,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700331ECL46-BR4654110352212(H7)223261725.510817.531.56.5362915.5クランプレバーノブ付形丸穴Φ1222110ポリアミド
1,920
1,863
2,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700347ECL46-RE4654110352212(H7)223261725.510817.531.56.5362915.5クランプレバーノブ付形丸穴Φ1222110ポリアミド
1,920
1,863
2,049(税込)
当日出荷
38700356ECL54-OG5460140382614(H7)2739821318.5620.2367383416クランプレバーノブ付形丸穴Φ1427140ポリアミド
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700365ECL54-GR5460140382614(H7)2739821318.5620.2367383416クランプレバーノブ付形丸穴Φ1427140ポリアミド
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700374ECL54-YE5460140382614(H7)2739821318.5620.2367383416クランプレバーノブ付形丸穴Φ1427140ポリアミド
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700383ECL54-LB5460140382614(H7)2739821318.5620.2367383416クランプレバーノブ付形丸穴Φ1427140ポリアミド
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700392ECL54-BR5460140382614(H7)2739821318.5620.2367383416クランプレバーノブ付形丸穴Φ1427140ポリアミド
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700401ECL54-RE5460140382614(H7)2739821318.5620.2367383416クランプレバーノブ付形丸穴Φ1427140ポリアミド
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
55641496ECL37-GR-I--------------------------
オープン
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
55641505ECL32-GR-I--------------------------
1,180
1,145
1,260(税込)
4日以内出荷
返品不可
55641514ECL54-GR-I--------------------------
3,100
3,007
3,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
55641523ECL46-GR-I--------------------------
オープン
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700225ECL32-RE32356724156(H7)162441016531222.5424209クランプレバーノブ付形丸穴Φ61667ポリアミド
910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする