曜日別特売

CLB スナップ方式用ボール&バネ

CLB スナップ方式用ボール&バネ - イマオコーポレーション

コントロールレバー(CL)のスナップ方式用の別売品です。

内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38700444CLB32440.613(自由長)40.6
140
136
150(税込)
翌々日出荷
返品不可
38700453CLB37550.818(自由長)50.8
140
136
150(税込)
翌日出荷
返品不可
38700462CLB4566120(自由長)61
150
146
161(税込)
翌々日出荷
返品不可
38700471CLB54881.221(自由長)81.2
200
194
213(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする