曜日別特売

WL スイッチレバー

WL スイッチレバー - イマオコーポレーション

グリップはELESA PG型を使用しています。

種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(Φmm)
寸法K(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38700487WL808042361828108(H8)121840Φ81280
1,570
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38700496WL909048402032108(H8)131840Φ81390
1,840
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38700505WL100100544522.5361010(H8)142150Φ1014100
1,980
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38700514WL125125645025401210(H8)162365Φ1016125
2,400
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
38700523WL140140725528451212(H8)192365Φ1219140
3,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
38700532WL160160816532521414(H8)222680Φ1422160
3,800
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
38700541WL180180938040661616(H8)262890Φ1626180
4,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする