曜日別特売

TH-N 角型Tハンドル

TH-N 角型Tハンドル - イマオコーポレーションTH-N 角型Tハンドル - イマオコーポレーションTH-N 角型Tハンドル - イマオコーポレーションTH-N 角型Tハンドル - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径M
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38700767TH80NA-822050メネジ
1,010
980
1,078(税込)
当日出荷
38700785TH95N-942166メネジ
1,550
1,504
1,654(税込)
翌日出荷
返品不可
38700803TH55NA×20-56.51428オネジ
760
738
812(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38700812TH67N×25-68.51638オネジ
830
806
887(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38700821TH80N×30-822058オネジ
960
932
1,025(税込)
翌日出荷
返品不可
38700837TH95N×30-942168オネジ
1,440
1,397
1,537(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75860391TH55NAM8×1.2556.51528オネジ
920
893
982(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700733TH40N-411316メネジ
710
取扱い終了
返品不可
代替品有
38700742TH55N-56.51427メネジ
820
取扱い終了
返品不可
代替品有
38700751TH67N-68.51637メネジ
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38700776TH80N-822056メネジ
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
55644558TH55NA-20-56.51528オネジ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55644567TH95N-30-942168オネジ
取扱い終了
返品不可
代替品有
38700794TH40N×20-411317オネジ
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38700733TH40N02035853TH40NTH40N 角型Tハンドル イマオコーポレーション 02035853角型Tハンドルイマオコーポレーション1個
767
税込844
注文コードが変更になりました
38700742TH55N02035862TH55NTH55N 角型Tハンドル イマオコーポレーション 02035862角型Tハンドルイマオコーポレーション1個
893
税込982
注文コードが変更になりました
38700751TH67N02035871TH67NTH67N 角型Tハンドル イマオコーポレーション 02035871角型Tハンドルイマオコーポレーション1個
961
税込1,057
注文コードが変更になりました
38700776TH80N02035905TH80NTH80N 角型Tハンドル イマオコーポレーション 02035905角型Tハンドルイマオコーポレーション1個
1,397
税込1,537
注文コードが変更になりました
55644558TH55NA-2038700803TH55NA×20TH55NA-20 TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション 38700803TH-N 角型Tハンドルイマオコーポレーション1個
738
税込812
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55644567TH95N-3038700837TH95N×30TH95N-30 TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション 38700837TH-N 角型Tハンドルイマオコーポレーション1個
1,397
税込1,537
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38700785
2023-09-29
用途: エンジン始動
農・林・水産業

空冷エンジンの始動用リコイルスタ^たーの取っ手が劣化したので
交換用に購入しました。大きくて使いやすく満足してます

対象商品 : 38700785
2017-03-31
用途: バーナーのポンプに使用
農・林・水産業

ポンピング時にハンドルが外れて、この製品でポンプ軸にネジ山を切り装着し、問題なく使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする