イマオコーポレーション
TH-A 角型Tハンドル(アルミ製)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38700846
TH55A-M6-B
55
33
14
14
22
M6×1
12
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38700855
TH67A-M8-B
67
37
16
16
25
M8×1.25
16
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700864
TH80A-M8-B
80
41
20
20
26
M8×1.25
16
¥
4,200
¥
4,074
¥
4,481
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください