イマオコーポレーション
TAK スリーアームノブ
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
三角形
表面処理
インサート:四三酸化鉄皮膜
取付部
丸穴
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
材質(取付部)
SUM22L
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38700873
TAK80
110
0.3
22
32
36
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
翌日出荷
返品不可
38700882
TAK100
190
1
30
42
47
¥
2,500
¥
2,425
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り26点です
38700891
TAK140
325
1
30
43
50
¥
4,700
¥
4,559
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください