曜日別特売

TAK-N スリーアームノブ

TAK-N スリーアームノブ - イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブ - イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブ - イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブ - イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブ - イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブ - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

内容量1個
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
取付長(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
ねじの呼び
材質(本体)
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38700907TAK60NB632826251515-1823M8ポリアミド(ガラス繊維強化)黄銅(カドミウム低減材)15めねじ
960
932
1,025(税込)
翌日出荷
返品不可
38700916TAK80NB803532301517-2125M10ポリアミド(ガラス繊維強化)黄銅(カドミウム低減材)17めねじ
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
38700925TAK100NB1004236361620-2525M12ポリアミド(ガラス繊維強化)黄銅(カドミウム低減材)20めねじ
1,630
1,582
1,740(税込)
翌日出荷
返品不可
38700934TAK60×25N6328262518-25--M8ポリアミド(ガラス繊維強化)SUM22L25おねじ(段付)
960
932
1,025(税込)
翌日出荷
返品不可
38700943TAK80×30N8035323021-30--M10ポリアミド(ガラス繊維強化)SUM22L30おねじ(段付)
1,290
1,252
1,377(税込)
翌日出荷
返品不可
38700952TAK100×40N10042363625-40--M12ポリアミド(ガラス繊維強化)SUM22L40おねじ(段付)
1,630
1,582
1,740(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38700961TAK60NT632827251621-13-M10ポリアミド(ガラス繊維強化)黄銅(カドミウム低減材)25めねじ貫通
1,290
1,252
1,377(税込)
翌日出荷
38700977TAK60NTA632827251621-13-M12ポリアミド(ガラス繊維強化)黄銅(カドミウム低減材)25めねじ貫通
1,290
1,252
1,377(税込)
翌日出荷
38700986TAK80NT803532301825-17-M12ポリアミド(ガラス繊維強化)黄銅(カドミウム低減材)30めねじ貫通
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
38700995TAK100NT1004236372031-20-M16ポリアミド(ガラス繊維強化)黄銅(カドミウム低減材)37めねじ貫通
2,100
2,037
2,241(税込)
翌日出荷
38701004TAK130NT1304743402434-22-M16ポリプロピレン(ガラス繊維強化)黄銅(カドミウム低減材)40めねじ貫通
4,100
3,977
4,375(税込)
4日以内出荷
55644524TAK80-30N--------------
取扱い終了
返品不可
代替品有
55644533TAK100-40N--------------
取扱い終了
返品不可
代替品有
55644549TAK60-25N--------------
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55644524TAK80-30N38700943TAK80×30NTAK80-30N TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション 38700943TAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション1個
1,252
税込1,377
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55644533TAK100-40N38700952TAK100×40NTAK100-40N TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション 38700952TAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション1個
1,582
税込1,740
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55644549TAK60-25N38700934TAK60×25NTAK60-25N TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション 38700934TAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション1個
932
税込1,025
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 天体望遠鏡の三脚ハブナットに使用
農・林・水産業

ごつくて最高! 元のハブボルトよりごついので、浮いている。実用性はバッチリ!ただごつくてちょっとだけ邪魔かも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする