イマオコーポレーション
CK-SUS ステンレスクロスノブ
材質(本体)
ステンレススチール(SCS13A)
種類
十字形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38701162
CK32R-SUS
37
-
12
10
21
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
38701171
CK40R-SUS
58
-
15
13
26
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
38701196
CK63R-SUS
197
-
22
21
42
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
38701205
CK32T-SUS
37
-
12
10
21
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38701214
CK40T-SUS
58
-
15
13
26
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
38701232
CK63T-SUS
197
-
22
21
42
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38701241
CK32×20-SUS
41
20
1.5
10
21
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38701257
CK32×30-SUS
44
30
1.5
10
21
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
38701266
CK40×30-SUS
70
30
1.5
13
26
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38701275
CK40×40-SUS
73
40
1.5
13
26
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
38701284
CK40×50-SUS
76
50
1.5
13
26
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
38701293
CK50×30-SUS
128
30
2
17
34
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38701302
CK50×40-SUS
133
40
2
17
34
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38701327
CK63×30-SUS
228
30
2
21
42
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38701336
CK63×40-SUS
235
40
2
21
42
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38701345
CK63×50-SUS
242
50
2
21
42
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
38701187
CK50R-SUS
109
-
15
17
34
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
38701223
CK50T-SUS
109
-
15
17
34
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
38701311
CK50×50-SUS
138
50
2
17
34
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください