イマオコーポレーション
ALCK アルミクロスノブ
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
種類
十字形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
バフ研磨
材質(取付部)
アルミ合金(AC4B)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38701354
ALCK40R
30
15
14
25
精度穴
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701363
ALCK50R
60
18
20
32
精度穴
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701372
ALCK63R
90
22
25
40
精度穴
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701381
ALCK80R
180
28
30
50
精度穴
¥
5,300
¥
5,141
¥
5,655
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701397
ALCK40T
30
15
14
25
めねじ
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701406
ALCK50T
60
18
20
32
めねじ
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701415
ALCK63T
90
22
25
40
めねじ
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38701424
ALCK80T
180
28
30
50
めねじ
¥
5,300
¥
5,141
¥
5,655
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください