イマオコーポレーション
SK シックスロブノブ
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
取付部
穴なし
種類
六角形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38703585
SK50PA
50
29
20
21
13
10
18
ポリアミド(ガラス繊維強化)
¥
780
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
38703594
SK60PA
61
30
25
23
16
11
24
ポリアミド(ガラス繊維強化)
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
38703603
SK70PA
70
33
30
25
18
12
29
ポリアミド(ガラス繊維強化)
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
38703612
SK80PA
80
40
35
30
19
15
34
ポリアミド(ガラス繊維強化)
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
38703621
SK100
99
44
36
34
20
14
34
フェノール樹脂
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください