曜日別特売

TK・TS スリーロブノブ

TK・TS スリーロブノブ - イマオコーポレーションTK・TS スリーロブノブ - イマオコーポレーション

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38703847TK32A3226141610M5黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
38703874TK50A5035191914M8黄銅(カドミウム低減材)14めねじ
530
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
38703892TK60A6041222216M10黄銅(カドミウム低減材)16めねじ
650
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
38703917TK32A-OG3226141610M5黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
38703926TK32-OG3226141612M6黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
320
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
38703935TK40-OG4030161714M8黄銅(カドミウム低減材)14めねじ
380
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
38703944TK50-OG5035191916M10黄銅(カドミウム低減材)16めねじ
530
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
38703953TK60-OG6041222218M12黄銅(カドミウム低減材)18めねじ
690
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
38703962TS32A×103226141610M5SUM22L10おねじ(段付)
340
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
38703971TS32A×203226141620M5SUM22L20おねじ(段付)
350
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
38704023TS40×504030161750M8SUM22L50おねじ(段付)
440
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
38703865TK404030161714M8黄銅(カドミウム低減材)14めねじ
310
取扱い終了
返品不可
38703883TK505035191916M10黄銅(カドミウム低減材)16めねじ
430
取扱い終了
返品不可
38703987TS32×103226141610M6SUM22L10おねじ(段付)
240
取扱い終了
返品不可
38703996TS32×203226141620M6SUM22L20おねじ(段付)
250
取扱い終了
返品不可
38704014TS40×304030161730M8SUM22L30おねじ(段付)
320
取扱い終了
返品不可
38704032TS50×305035191930M10SUM22L30おねじ(段付)
430
取扱い終了
返品不可
38704041TS50×505035191950M10SUM22L50おねじ(段付)
460
取扱い終了
返品不可
38704057TS60×306041222230M12SUM22L30おねじ(段付)
590
取扱い終了
返品不可
38703856TK323226141612M6黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
250
取扱い終了
返品不可
38703901TK606041222218M12黄銅(カドミウム低減材)18めねじ
570
取扱い終了
返品不可
38704005TS40×164030161716M8SUM22L16おねじ(段付)
310
取扱い終了
返品不可
38704066TS60×506041222250M12SUM22L50おねじ(段付)
620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38703865TK4002037567TK40TK40 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037567スリーロブノブイマオコーポレーション1個
369
税込406
注文コードが変更になりました。
38703883TK5002037576TK50TK50 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037576スリーロブノブイマオコーポレーション1個
515
税込567
注文コードが変更になりました。
38703987TS32×1002037594TS32X10TS32×10 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037594スリーロブノブイマオコーポレーション1個
299
税込329
注文コードが変更になりました
38703996TS32×2002037603TS32X20TS32×20 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037603スリーロブノブイマオコーポレーション1個
309
税込340
注文コードが変更になりました
38704014TS40×3002037621TS40X30TS40×30 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037621スリーロブノブイマオコーポレーション1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
38704032TS50×3002037637TS50X30TS50×30 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037637スリーロブノブイマオコーポレーション1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
38704041TS50×5002037646TS50X50TS50×50 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037646スリーロブノブイマオコーポレーション1個
549
税込604
注文コードが変更になりました
38704057TS60×3002037655TS60X30TS60×30 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037655スリーロブノブイマオコーポレーション1個
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする