イマオコーポレーション
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
種類
三角形
取付部
めねじ
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
つや消し(サンドブラスト)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38704075
TK32-M5-SUS
60
10
12
21
12
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704084
TK40-M6-SUS
94
12
14
26
14
¥
4,000
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704093
TK50-M8-SUS
155
15
19
33
18
¥
5,200
¥
5,044
¥
5,548
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38704102
TK60-M10-SUS
245
18
23
41
20
¥
6,700
¥
6,499
¥
7,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください