曜日別特売

TLK タップドロブノブ

TLK タップドロブノブ - イマオコーポレーション
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38704111TLK40A4028211314181.513M618
890
864
950(税込)
翌日出荷
返品不可
38704136TLK40B4028211314181.513M1018
940
912
1,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
38704154TLK50A5034251516221.513M1222
1,160
1,126
1,239(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704163TLK60A6038271817261.515M1026
1,450
1,407
1,548(税込)
5日以内出荷
返品不可
38704197TLK85855635322435218M1635
2,700
2,619
2,881(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38704127TLK404028211314181.513M818
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
38704145TLK505034251516221.513M1022
840
取扱い終了
返品不可
代替品有
38704181TLK707045302117261.517M1226
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38704172TLK606038271817261.515M1226
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38704127TLK4002035923TLK40TLK40 タップドロブノブ イマオコーポレーション 02035923タップドロブノブイマオコーポレーション1個
864
税込950
注文コードが変更になりました。
38704145TLK5002035932TLK50TLK50 タップドロブノブ イマオコーポレーション 02035932タップドロブノブイマオコーポレーション1個
1,087
税込1,196
注文コードが変更になりました
38704181TLK7002035957TLK70TLK70 タップドロブノブ イマオコーポレーション 02035957タップドロブノブイマオコーポレーション1個
1,690
税込1,859
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする