曜日別特売

FK ファイブロブノブ

FK ファイブロブノブ - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部角穴種類五角形内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
取付長(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
材質(本体)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38704242FK40S6-PA4017176(H9)1012.51ポリアミド10
540
524
576(税込)
当日出荷
38704251FK50S6-PA5020196(H9)1015.51.2ポリアミド10
640
621
683(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704267FK50S7-PA5020197(H9)1015.51.2ポリアミド10
640
621
683(税込)
翌日出荷
返品不可
38704276FK63S6-PA6321.522.56(H9)1019.51.3ポリアミド10
780
757
833(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704285FK63S7-PA6321.522.57(H9)1019.51.3ポリアミド10
780
757
833(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704294FK63S8-PA6321.522.58(H9)1019.51.3ポリアミド10
780
757
833(税込)
翌日出荷
返品不可
38704303FK74S7-PA7424.526.57(H9)1419.52ポリアミド14
920
893
982(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704312FK74S8-PA7424.526.58(H9)1419.52ポリアミド14
920
893
982(税込)
翌々日出荷
返品不可
38704321FK74S9-PA7424.526.59(H9)1419.52ポリアミド14
920
893
982(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704337FK74S10-PA7424.526.510(H9)1419.52ポリアミド14
920
893
982(税込)
翌々日出荷
返品不可
38704206FK40S4015216(H9)10144フェノール樹脂10
490
取扱い終了
返品不可
代替品有
38704215FK50S5018246(H9)10145フェノール樹脂10
570
取扱い終了
返品不可
代替品有
38704224FK60S6020297(H9)10164フェノール樹脂10
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
38704233FK70S7022358(H9)14185フェノール樹脂14
770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38704206FK40S02036544FK40SFK40S ファイブロブノブ イマオコーポレーション 02036544ファイブロブノブイマオコーポレーション1個
631
税込694
注文コードが変更になりました
38704215FK50S02036553FK50SFK50S ファイブロブノブ イマオコーポレーション 02036553ファイブロブノブイマオコーポレーション1個
738
税込812
注文コードが変更になりました。
38704224FK60S02036562FK60SFK60S ファイブロブノブ イマオコーポレーション 02036562ファイブロブノブイマオコーポレーション1個
854
税込939
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38704251
2023-12-27
用途: エアコンマニホールドゲージのノブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

カーエアコンマニホールドゲージのプラスチック製のノブが経年劣化で破損した為、合うものを探していました。サイズ的に使えそうなので注文し合わせてみたらバッチリ合いました。
サイズ2種類を変えて全部交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする