イマオコーポレーション
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)
ポリアミド
取付部
めねじ
種類
ウイング形
内容量
1個
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法J(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38704382
EWN48-OG
47
24
13.5
7
5.5
-
-
12
M5
黄銅(カドミウム低減材)
12
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38704391
EWN48-GR
47
24
13.5
7
5.5
-
-
12
M5
黄銅(カドミウム低減材)
12
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704407
EWN48-YE
47
24
13.5
7
5.5
-
-
12
M5
黄銅(カドミウム低減材)
12
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704416
EWN48-LB
47
24
13.5
7
5.5
-
-
12
M5
黄銅(カドミウム低減材)
12
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704425
EWN48-BR
47
24
13.5
7
5.5
-
-
12
M5
黄銅(カドミウム低減材)
12
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38704434
EWN48-RE
47
24
13.5
7
5.5
-
-
12
M5
黄銅(カドミウム低減材)
12
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704443
EWN55-OG
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M6
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38704452
EWN55-GR
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M6
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38704461
EWN55-YE
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M6
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38704477
EWN55-LB
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M6
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704486
EWN55-BR
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M6
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
当日出荷
38704495
EWN55-RE
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M6
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704504
EWN55A-OG
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M8
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704513
EWN55A-GR
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M8
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704522
EWN55A-YE
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M8
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38704531
EWN55A-LB
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M8
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704547
EWN55A-BR
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M8
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704556
EWN55A-RE
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M8
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704565
EWN70-OG
70
36
20
10
8
-
-
20
M8
黄銅(カドミウム低減材)
20
¥
650
¥
631
¥
694
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704574
EWN70-GR
70
36
20
10
8
-
-
20
M8
黄銅(カドミウム低減材)
20
¥
650
¥
631
¥
694
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704583
EWN70-YE
70
36
20
10
8
-
-
20
M8
黄銅(カドミウム低減材)
20
¥
650
¥
631
¥
694
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704592
EWN70-LB
70
36
20
10
8
-
-
20
M8
黄銅(カドミウム低減材)
20
¥
650
¥
631
¥
694
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704601
EWN70-BR
70
36
20
10
8
-
-
20
M8
黄銅(カドミウム低減材)
20
¥
650
¥
631
¥
694
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38704626
EWN70A-OG
70
36
20
10
8
-
-
20
M10
黄銅(カドミウム低減材)
20
¥
650
¥
631
¥
694
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704635
EWN70A-GR
70
36
20
10
8
-
-
20
M10
黄銅(カドミウム低減材)
20
¥
650
¥
631
¥
694
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704653
EWN70A-LB
70
36
20
10
8
-
-
20
M10
黄銅(カドミウム低減材)
20
¥
650
¥
631
¥
694
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704662
EWN70A-BR
70
36
20
10
8
-
-
20
M10
黄銅(カドミウム低減材)
20
¥
650
¥
631
¥
694
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704671
EWN70A-RE
70
36
20
10
8
-
-
20
M10
黄銅(カドミウム低減材)
20
¥
650
¥
631
¥
694
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38704687
ENWN48
47
24
13.5
7
5.5
10
8.5
12
M5
黄銅(カドミウム低減材)
12
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704696
ENWN55
55
28
16
8
6.5
12
10.5
18
M6
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
430
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38704705
ENWN55A
55
28
16
8
6.5
12
10.5
18
M8
黄銅(カドミウム低減材)
18
¥
440
¥
427
¥
470
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38704714
ENWN70
70
36
20
10
8
15
13
20
M8
黄銅(カドミウム低減材)
20
¥
610
¥
592
¥
651
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704723
ENWN70A
70
36
20
10
8
15
13
20
M10
黄銅(カドミウム低減材)
20
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704732
EWN48A-SUS-OG
47
24
13.5
7
5.5
-
-
12
M6
SUS303
12
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
翌日出荷
返品不可
38704741
EWN48A-SUS-GR
47
24
13.5
7
5.5
-
-
12
M6
SUS303
12
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704757
EWN48A-SUS-YE
47
24
13.5
7
5.5
-
-
12
M6
SUS303
12
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704766
EWN48A-SUS-LB
47
24
13.5
7
5.5
-
-
12
M6
SUS303
12
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38704775
EWN48A-SUS-BR
47
24
13.5
7
5.5
-
-
12
M6
SUS303
12
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704784
EWN48A-SUS-RE
47
24
13.5
7
5.5
-
-
12
M6
SUS303
12
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704793
EWN55A-SUS-OG
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M8
SUS303
18
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704802
EWN55A-SUS-GR
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M8
SUS303
18
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704811
EWN55A-SUS-YE
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M8
SUS303
18
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704827
EWN55A-SUS-LB
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M8
SUS303
18
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704845
EWN55A-SUS-RE
55
28
16
8
6.5
-
-
18
M8
SUS303
18
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704854
EWN70A-SUS-OG
70
36
20
10
8
-
-
20
M10
SUS303
20
¥
1,440
¥
1,397
¥
1,537
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704881
EWN70A-SUS-LB
70
36
20
10
8
-
-
20
M10
SUS303
20
¥
1,440
¥
1,397
¥
1,537
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704897
EWN70A-SUS-BR
70
36
20
10
8
-
-
20
M10
SUS303
20
¥
1,440
¥
1,397
¥
1,537
(税込)
翌日出荷
返品不可
38704906
EWN70A-SUS-RE
70
36
20
10
8
-
-
20
M10
SUS303
20
¥
1,440
¥
1,397
¥
1,537
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38704915
ENWN48A-SUS
47
24
13.5
7
5.5
10
8.8
12
M6
SUS303
12
¥
650
¥
631
¥
694
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704924
ENWN55A-SUS
55
28
16
8
6.5
12
10.5
18
M8
SUS303
18
¥
990
¥
961
¥
1,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ