イマオコーポレーション
KK ステンレスナールドノブ
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
めねじ
種類
丸形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38706473
KK20-SUS
21
21
12
10
8
M4
8
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38706482
KK20A-SUS
21
21
12
10
10
M5
10
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
38706491
KK25-SUS
25
25
14
12
10
M6
10
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
38706507
KK32-SUS
33
33
18
15
14
M8
14
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください