KN ナールドノブ(メネジ)

KN ナールドノブ(メネジ) - イマオコーポレーションKN ナールドノブ(メネジ) - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38706665KN15C15111126-M36めねじ
270
262
288(税込)
3日以内出荷
返品不可
38706683KN15B15111125-M55めねじ
270
262
288(税込)
4日以内出荷
返品不可
38706753KN50A5032361217-M1017めねじ
810
786
865(税込)
4日以内出荷
返品不可
38706762KN50B5032361220-M1220めねじ
880
854
939(税込)
翌日出荷
返品不可
38706771KN15T1511112106M410めねじ貫通
330
321
353(税込)
当日出荷
メーカー直送
38706787KN18T1812133107M510めねじ貫通
330
321
353(税込)
4日以内出荷
返品不可
38706796KN20T2214154118M611めねじ貫通
330
321
353(税込)
翌日出荷
返品不可
38706805KN25T26181961510M615めねじ貫通
430
418
460(税込)
翌日出荷
返品不可
38706814KN25TA26181961510M815めねじ貫通
430
418
460(税込)
4日以内出荷
返品不可
38706823KN30T31182461513M815めねじ貫通
450
437
481(税込)
4日以内出荷
返品不可
38706832KN30TA31182461513M1015めねじ貫通
450
437
481(税込)
4日以内出荷
返品不可
38706841KN40T402629101514M1015めねじ貫通
650
631
694(税込)
翌日出荷
返品不可
38706674KN1515111126-M46めねじ
190
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706692KN1818121335-M55めねじ
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706701KN2022141546-M66めねじ
220
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706717KN25261819610-M610めねじ
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706726KN30311824610-M810めねじ
320
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706735KN35362327810-M810めねじ
390
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706744KN404026291013-M1013めねじ
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38706674KN1502035467KN15KN15 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035467ナールドノブイマオコーポレーション1個
253
税込278
注文コードが変更になりました。
38706692KN1802035476KN18KN18 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035476ナールドノブイマオコーポレーション1個
262
税込288
注文コードが変更になりました。
38706701KN2002035485KN20KN20 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035485ナールドノブイマオコーポレーション1個
301
税込331
注文コードが変更になりました。
38706717KN2502035494KN25KN25 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035494ナールドノブイマオコーポレーション1個
340
税込374
注文コードが変更になりました。
38706726KN3002035503KN30KN30 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035503ナールドノブイマオコーポレーション1個
427
税込470
注文コードが変更になりました。
38706735KN3502035512KN35KN35 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035512ナールドノブイマオコーポレーション1個
505
税込556
注文コードが変更になりました。
38706744KN4002035521KN40KN40 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035521ナールドノブイマオコーポレーション1個
612
税込673
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38706796
2023-06-14
用途: ワーク固定用
その他業種

あくまで見た目の問題だが、表面がツヤ有なのと、トップが膨張した形状なので、少し安っぽく感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする