曜日別特売

KS ナールドノブ(オネジ)

KS ナールドノブ(オネジ) - イマオコーポレーション
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類丸形内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38706857KS15×6C15111126M3SUM22L6
350
340
374(税込)
翌日出荷
返品不可
38706866KS15×10C151111210M3SUM22L10
350
340
374(税込)
翌日出荷
返品不可
38706875KS15×6A15111126M4SUM22L6
240
233
256(税込)
翌日出荷
返品不可
38706927KS18×10181213310M5SUM22L10
270
262
288(税込)
翌日出荷
返品不可
38706936KS18×16181213316M5SUM22L16
270
262
288(税込)
翌日出荷
返品不可
38706963KS20×25221415425M6SUM22L25
270
262
288(税込)
翌日出荷
返品不可
38706997KS25×16A261819616M8SUM22L16
350
340
374(税込)
翌日出荷
返品不可
38707006KS25×25A261819625M8SUM22L25
350
340
374(税込)
翌日出荷
返品不可
38707033KS30×40311824640M8SUM22L40
560
559
615(税込)
翌日出荷
38707076KS50×405032361240M10SUM22L40
780
757
833(税込)
翌日出荷
返品不可
38707085KS15×6C-SUS15111126M3SUS3036
740
718
790(税込)
翌日出荷
返品不可
38707094KS15×10C-SUS151111210M3SUS30310
760
738
812(税込)
翌日出荷
返品不可
38707103KS15×6A-SUS15111126M4SUS3036
770
747
822(税込)
翌日出荷
返品不可
38707112KS15×10A-SUS151111210M4SUS30310
770
747
822(税込)
翌日出荷
返品不可
38707121KS15×16A-SUS151111216M4SUS30316
790
767
844(税込)
翌日出荷
返品不可
38707137KS15×10B-SUS151111210M5SUS30310
790
767
844(税込)
翌日出荷
返品不可
38707146KS15×16B-SUS151111216M5SUS30316
830
806
887(税込)
翌日出荷
返品不可
38707155KS20×10-SUS221415410M6SUS30310
840
815
897(税込)
翌日出荷
返品不可
38707164KS20×16-SUS221415416M6SUS30316
860
835
919(税込)
翌日出荷
返品不可
38707173KS25×16-SUS261819616M6SUS30316
910
883
971(税込)
翌日出荷
返品不可
38707182KS25×25-SUS261819625M6SUS30325
940
912
1,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
38706884KS15×10A151111210M4SUM22L10
180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706893KS15×16A151111216M4SUM22L16
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706902KS15×10B151111210M5SUM22L10
180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706911KS15×16B151111216M5SUM22L16
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706945KS20×10221415410M6SUM22L10
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706954KS20×16221415416M6SUM22L16
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706972KS25×16261819616M6SUM22L16
240
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706981KS25×25261819625M6SUM22L25
250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707015KS30×16311824616M8SUM22L16
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707042KS35×25362327825M8SUM22L25
360
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707051KS35×40362327840M8SUM22L40
380
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707067KS40×304026291030M10SUM22L30
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707024KS30×25311824625M8SUM22L25
310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38706884KS15×10A02035537KS15×10AKS15×10A ナールドノブ イマオコーポレーション 02035537ナールドノブイマオコーポレーション1個
233
税込256
注文コードが変更になりました。
38706893KS15×16A02035555KS15×16AKS15×16A ナールドノブ イマオコーポレーション 02035555ナールドノブイマオコーポレーション1個
262
税込288
注文コードが変更になりました。
38706902KS15×10B02035546KS15×10BKS15×10B ナールドノブ イマオコーポレーション 02035546ナールドノブイマオコーポレーション1個
233
税込256
注文コードが変更になりました。
38706911KS15×16B02035564KS15×16BKS15×16B ナールドノブ イマオコーポレーション 02035564ナールドノブイマオコーポレーション1個
262
税込288
注文コードが変更になりました。
38706945KS20×1002035573KS20×10KS20×10 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035573ナールドノブイマオコーポレーション1個
262
税込288
注文コードが変更になりました。
38706954KS20×1602035582KS20×16KS20×16 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035582ナールドノブイマオコーポレーション1個
219
税込241
注文コードが変更になりました。
38706972KS25×1602035591KS25×16KS25×16 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035591ナールドノブイマオコーポレーション1個
321
税込353
注文コードが変更になりました。
38706981KS25×2502035607KS25×25KS25×25 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035607ナールドノブイマオコーポレーション1個
330
税込363
注文コードが変更になりました。
38707015KS30×1602035616KS30×16KS30×16 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035616ナールドノブイマオコーポレーション1個
418
税込460
注文コードが変更になりました。
38707042KS35×2502035634KS35×25KS35×25 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035634ナールドノブイマオコーポレーション1個
466
税込513
注文コードが変更になりました。
38707051KS35×4002035643KS35×40KS35×40 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035643ナールドノブイマオコーポレーション1個
495
税込545
注文コードが変更になりました。
38707067KS40×3002035652KS40×30KS40×30 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035652ナールドノブイマオコーポレーション1個
612
税込673
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする