曜日別特売

FTK フルートノブ

FTK フルートノブ - イマオコーポレーション

SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。

材質(本体)ポリアミド種類丸形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法G(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38707462FTK16A×101613115910M4SUM22L10おねじ(段付)
210
204
224(税込)
翌日出荷
返品不可
38707471FTK16A×161613115916M4SUM22L16おねじ(段付)
210
204
224(税込)
翌日出荷
返品不可
38707505FTK20A×10201611.561110M5SUM22L10おねじ(段付)
220
214
235(税込)
翌日出荷
返品不可
38707523FTK20A×25201611.561125M5SUM22L25おねじ(段付)
270
262
288(税込)
翌日出荷
返品不可
38707584FTK32A×4032221792140M8SUM22L40おねじ(段付)
350
340
374(税込)
3日以内出荷
返品不可
38707627FTK20A×10-SUS201611.561110M5SUS30310おねじ(段付)
600
582
640(税込)
3日以内出荷
返品不可
38707636FTK20A×16-SUS201611.561116M5SUS30316おねじ(段付)
600
582
640(税込)
8日以内出荷
返品不可
38707645FTK25A×16-SUS25191681516M6SUS30316おねじ(段付)
390
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
38707654FTK25A×20-SUS25191681520M6SUS30320おねじ(段付)
390
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
38707663FTK25A×30-SUS25191681530M6SUS30330おねじ(段付)
440
427
470(税込)
3日以内出荷
返品不可
38707672FTK32A×16-SUS32221792116M8SUS30316おねじ(段付)
800
776
854(税込)
翌日出荷
返品不可
38707681FTK32A×20-SUS32221792120M8SUS30320おねじ(段付)
850
825
908(税込)
3日以内出荷
返品不可
38707697FTK32A×30-SUS32221792130M8SUS30330おねじ(段付)
890
864
950(税込)
3日以内出荷
返品不可
38707487FTK16×101613115910M5SUM22L10おねじ(段付)
190
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707496FTK16×161613115916M5SUM22L16おねじ(段付)
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707514FTK20A×16201611.561116M5SUM22L16おねじ(段付)
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707532FTK20×10201611.561110M6SUM22L10おねじ(段付)
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707557FTK20×25201611.561125M6SUM22L25おねじ(段付)
210
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707566FTK25×1625191681516M8SUM22L16おねじ(段付)
240
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707575FTK25×2525191681525M8SUM22L25おねじ(段付)
280
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707593FTK32×2032221792120M10SUM22L20おねじ(段付)
280
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707602FTK32×3032221792130M10SUM22L30おねじ(段付)
280
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707611FTK32×4032221792140M10SUM22L40おねじ(段付)
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38707541FTK20×16201611.561116M6SUM22L16おねじ(段付)
220
取扱い終了
返品不可
38707706FTKE16×101613115910M5SUM22L10おねじ
280
取扱い終了
返品不可
38707715FTKE16×161613115916M5SUM22L16おねじ
290
取扱い終了
返品不可
38707724FTKE20×10201611.561110M6SUM22L10おねじ
270
取扱い終了
返品不可
38707733FTKE20×16201611.561116M6SUM22L16おねじ
270
取扱い終了
返品不可
38707742FTKE20×25201611.561125M6SUM22L25おねじ
280
取扱い終了
返品不可
38707751FTKE25×1625191681516M8SUM22L16おねじ
330
取扱い終了
返品不可
38707767FTKE25×2525191681525M8SUM22L25おねじ
340
取扱い終了
返品不可
38707776FTKE32×2032221792130M10SUM22L30おねじ
410
取扱い終了
返品不可
38707785FTKE32×3032221792140M10SUM22L40おねじ
430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38707487FTK16×1002035153FTK16×10FTK16×10 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035153フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
229
税込252
注文コードが変更になりました。
38707496FTK16×1602035162FTK16×16FTK16×16 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035162フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
243
税込267
注文コードが変更になりました。
38707514FTK20A×1655640674EALA95B-40-SUSFTK20A×16 EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 55640674EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション1個
2,990
税込3,289
注文コードが変更になりました
38707532FTK20×1002035196FTK20×10FTK20×10 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035196フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
243
税込267
注文コードが変更になりました。
38707557FTK20×2502035214FTK20×25FTK20×25 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035214フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
269
税込296
注文コードが変更になりました。
38707566FTK25×1602035241FTK25×16FTK25×16 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035241フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
301
税込331
注文コードが変更になりました。
38707575FTK25×2502035257FTK25×25FTK25×25 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035257フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
340
税込374
注文コードが変更になりました。
38707593FTK32×2002035284FTK32×20FTK32×20 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035284フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
340
税込374
注文コードが変更になりました。
38707602FTK32×3002035293FTK32×30FTK32×30 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035293フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
340
税込374
注文コードが変更になりました。
38707611FTK32×4002035302FTK32×40FTK32×40 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035302フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
369
税込406
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする