曜日別特売

EKK エルゴナールドノブ

EKK エルゴナールドノブ - イマオコーポレーションEKK エルゴナールドノブ - イマオコーポレーションEKK エルゴナールドノブ - イマオコーポレーションEKK エルゴナールドノブ - イマオコーポレーションEKK エルゴナールドノブ - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)
内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
ねじの呼び
材質(本体)
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38707794EKK1616138.58.56M3ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)6めねじ
360350
350
385(税込)
翌日出荷
返品不可
38707803EKK16-OG16138.58.56M3ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)6めねじ
390379
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
38707812EKK16-GR16138.58.56M3ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)6めねじ
450449
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
38707821EKK16-YE16138.58.56M3ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)6めねじ
390379
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
38707837EKK16-LB16138.58.56M3ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)6めねじ
390379
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
38707846EKK16-RE16138.58.56M3ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)6めねじ
390379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
38707855EKK181815.510.510.56M4ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)6めねじ
360350
350
385(税込)
翌日出荷
返品不可
38707864EKK18-OG1815.510.510.56M4ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)6めねじ
390379
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
38707873EKK18-GR1815.510.510.56M4ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)6めねじ
390379
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
38707882EKK18-YE1815.510.510.56M4ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)6めねじ
390379
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
38707891EKK18-LB1815.510.510.56M4ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)6めねじ
390379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
38707907EKK18-RE1815.510.510.56M4ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)6めねじ
390379
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
38707916EKK21211812.510.510M4ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
300291
291
320(税込)
翌日出荷
返品不可
38707925EKK21-OG211812.510.510M4ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
350340
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
38707934EKK21-GR211812.510.510M4ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
350340
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
38707943EKK21-YE211812.510.510M4ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
350340
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
38707952EKK21-LB211812.510.510M4ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
350340
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
38707961EKK21-RE211812.510.510M4ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
350340
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
38707977EKK21A211812.510.510M5ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
300291
291
320(税込)
翌日出荷
返品不可
38707986EKK21A-OG211812.510.510M5ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
410409
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
38707995EKK21A-GR211812.510.510M5ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
350340
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708004EKK21A-YE211812.510.510M5ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
350340
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708013EKK21A-LB211812.510.510M5ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
350340
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708022EKK21A-RE211812.510.510M5ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)10めねじ
350340
340
374(税込)
翌々日出荷
返品不可
38708031EKK252522.514.51412M6ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
330321
321
353(税込)
翌日出荷
返品不可
38708047EKK25-OG2522.514.51412M6ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
390379
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708056EKK25-GR2522.514.51412M6ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
390379
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り26点です
38708065EKK25-YE2522.514.51412M6ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
390379
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708074EKK25-LB2522.514.51412M6ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
390379
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708083EKK25-RE2522.514.51412M6ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
390379
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
38708092EKK25A2522.514.51412M8ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
380369
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
38708101EKK25A-OG2522.514.51412M8ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
460447
447
492(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708117EKK25A-GR2522.514.51412M8ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
460447
447
492(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708126EKK25A-YE2522.514.51412M8ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
460447
447
492(税込)
3日以内出荷
返品不可
38708135EKK25A-LB2522.514.51412M8ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
460447
447
492(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708144EKK25A-RE2522.514.51412M8ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)12めねじ
460447
447
492(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708153EKK31312718.51715M8ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)15めねじ
430418
418
460(税込)
翌日出荷
返品不可
38708162EKK31-OG312718.51715M8ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)15めねじ
500485
485
534(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708171EKK31-GR312718.51715M8ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)15めねじ
500485
485
534(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708187EKK31-YE312718.51715M8ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)15めねじ
500485
485
534(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708196EKK31-LB312718.51715M8ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)15めねじ
500485
485
534(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708205EKK31-RE312718.51715M8ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)15めねじ
500485
485
534(税込)
3日以内出荷
返品不可
38708214EKK31A312718.51717M10ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)17めねじ
560544
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708223EKK31A-OG312718.51717M10ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)17めねじ
630612
612
673(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708232EKK31A-GR312718.51717M10ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)17めねじ
630612
612
673(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708241EKK31A-YE312718.51717M10ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)17めねじ
630612
612
673(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708257EKK31A-LB312718.51717M10ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)17めねじ
630612
612
673(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708266EKK31A-RE312718.51717M10ポリアミド黄銅(カドミウム低減材)17めねじ
630612
612
673(税込)
4日以内出荷
返品不可
38708275EKK21×10211812.510.510M5ポリアミドSUM22L10おねじ(段付)
300291
291
320(税込)
翌日出荷
返品不可
38708284EKK21×16211812.510.516M5ポリアミドSUM22L16おねじ(段付)
350349
349
384(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38708031
2021-07-26
用途: 商品のパーツ

おしゃれでかわいいので気に入って使っています。耐久性退色性もグッドです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする