イマオコーポレーション
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)
SUS303
種類
丸形
色(本体)
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
取付部
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38708975
LKN3-SUS
5
6
12
めねじ
8
¥
580
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38708984
LKN4-SUS
10
8
14
めねじ
10
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
38708993
LKN5-SUS
30
10
20
めねじ
16
¥
560
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
38709002
LKN6-SUS
55
12
24
めねじ
20
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38709011
LKN8-SUS
100
16
30
めねじ
24
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38709027
LKN10-SUS
155
20
35
めねじ
28
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
38709036
LKN3T-SUS
5
-
12
めねじ貫通
8
¥
580
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709045
LKN4T-SUS
10
-
14
めねじ貫通
10
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38709054
LKN5T-SUS
30
-
20
めねじ貫通
16
¥
560
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709063
LKN6T-SUS
55
-
24
めねじ貫通
20
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
38709072
LKN8T-SUS
95
-
30
めねじ貫通
24
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709081
LKN10T-SUS
150
-
35
めねじ貫通
28
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38709097
LKS3×10-SUS
5
10
12
おねじ
8
¥
790
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38709106
LKS4×10-SUS
9
10
14
おねじ
10
¥
910
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
38709115
LKS4×17-SUS
10
17
14
おねじ
10
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38709124
LKS5×10-SUS
33
10
20
おねじ
16
¥
860
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
38709133
LKS5×15-SUS
34
15
20
おねじ
16
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709142
LKS5×20-SUS
35
20
20
おねじ
16
¥
940
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709151
LKS6×15-SUS
61
15
24
おねじ
20
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
38709167
LKS6×20-SUS
62
20
24
おねじ
20
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709176
LKS6×25-SUS
63
25
24
おねじ
20
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709185
LKS6×30-SUS
64
30
24
おねじ
20
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709194
LKS8×20-SUS
113
20
30
おねじ
24
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38709203
LKS8×25-SUS
115
25
30
おねじ
24
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709212
LKS8×30-SUS
117
30
30
おねじ
24
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709221
LKS10×25-SUS
179
25
35
おねじ
28
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709237
LKS10×30-SUS
182
30
35
おねじ
28
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709246
LKS10×40-SUS
188
40
35
おねじ
28
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください