イマオコーポレーション
SMK セルフメイクノブ
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)
ポリアミド
取付部
丸穴
種類
丸形
表面処理
キャップ:光沢仕上げ
材質(キャップ)
ポリプロピレン
色(キャップ)
オレンジ
色(本体)
つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38709255
SMK35M5
35
32
18
15
5
4
8(M5用)
¥
300
¥
291
¥
320
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38709264
SMK35M6
35
32
18
15
6
4
10(M6用)
¥
300
¥
291
¥
320
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709273
SMK35M8
35
32
18
15
8
4
13(M8用)
¥
300
¥
291
¥
320
(税込)
翌日出荷
返品不可
38709282
SMK50M6
50
40
23
21
6
5
10(M6用)
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709291
SMK50M8
50
40
23
21
8
5
13(M8用)
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38709307
SMK70M8
70
71
30.5
40
8
9
13(M8用)
¥
1,010
¥
980
¥
1,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください