イマオコーポレーション
KN-SOFT ナールドノブソフト
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)
ポリプロピレン
種類
丸形
硬度
ショアA70(TPE)
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Lf(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38709587
KN45SOFT
44
17
24
-
13
10
-
-
M8
黄銅(カドミウム低減材)
13
めねじ
¥
980
¥
951
¥
1,046
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38709596
KN55SOFT
54
20
30
-
18
12.5
-
-
M10
黄銅(カドミウム低減材)
18
めねじ
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709605
KN45×16SOFT
44
17
24
16
-
10
-
-
M8
SUM22L
16
おねじ(段付)
¥
980
¥
951
¥
1,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
38709614
KN45×30SOFT
44
17
24
30
-
10
-
-
M8
SUM22L
30
おねじ(段付)
¥
980
¥
951
¥
1,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
38709623
KN55×20SOFT
54
20
30
20
-
12.5
-
-
M10
SUM22L
20
おねじ(段付)
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38709632
KN55×30SOFT
54
20
30
30
-
12.5
-
-
M10
SUM22L
30
おねじ(段付)
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75855403
KN45ASOFT
44
17
24
-
12
10
-
-
M6
黄銅(カドミウム低減材)
12
めねじ
¥
980
¥
951
¥
1,046
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75855412
KN45AX10SOFT
44
17
24
10
-
10
-
-
M6
SUM22L
10
おねじ(段付)
¥
980
¥
951
¥
1,046
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75855421
KN45AX20SOFT
44
17
24
20
-
10
-
-
M6
SUM22L
20
おねじ(段付)
¥
980
¥
951
¥
1,046
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75855437
KN45RSOFT
44
17
24
-
14
10
6(H9)
12
-
-
14
精度穴
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75855446
KN45X50SOFT
44
17
24
50
-
10
-
-
M8
SUM22L
50
おねじ(段付)
¥
1,110
¥
1,077
¥
1,185
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75855455
KN55ASOFT
54
20
30
-
20
12.5
-
-
M8
黄銅(カドミウム低減材)
20
めねじ
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
14日以内出荷
返品不可
75855464
KN55AX16SOFT
54
20
30
16
-
12.5
-
-
M8
SUM22L
16
おねじ(段付)
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75855473
KN55AX30SOFT
54
20
30
30
-
12.5
-
-
M8
SUM22L
30
おねじ(段付)
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75855482
KN55AX50SOFT
54
20
30
50
-
12.5
-
-
M8
SUM22L
50
おねじ(段付)
¥
1,210
¥
1,174
¥
1,291
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75855491
KN55RSOFT
44
17
24
-
20
10
8(H9)
15
-
-
14
精度穴
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75855507
KN55X50SOFT
54
20
30
50
-
12.5
-
-
M10
SUM22L
50
おねじ(段付)
¥
1,530
¥
1,485
¥
1,634
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください