曜日別特売

EGK エルゴグリップノブ

EGK エルゴグリップノブ - イマオコーポレーション

側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。
別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。
ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。
下穴は加工済みです。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法A(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(Φmm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38709641EGK50-OG5038433.54010(H7)222228124144.215
2,200
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38709657EGK50-GR5038433.54010(H7)222228124144.215
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709666EGK50-YE5038433.54010(H7)222228124144.215
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709675EGK50-LB5038433.54010(H7)222228124144.215
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709684EGK50-BR5038433.54010(H7)222228124144.215
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709693EGK50-RE5038433.54010(H7)222228124144.215
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709702EGK63-OG6344553.549.512(H7)30264295166.219
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709711EGK63-GR6344553.549.512(H7)30264295166.219
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709727EGK63-YE6344553.549.512(H7)30264295166.219
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709736EGK63-LB6344553.549.512(H7)30264295166.219
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709745EGK63-BR6344553.549.512(H7)30264295166.219
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38709754EGK63-RE6344553.549.512(H7)30264295166.219
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする