イマオコーポレーション
BK バーノブ
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)
FCD450
取付部
めねじ
種類
特殊形
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38709763
BK50×12T
50
54
29
22
13
13
M12
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38709772
BK50×16T
50
54
29
22
13
13
M16
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38709781
BK63×12T
63
59
38
22.5
14.5
17
M12
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709797
BK63×16T
63
59
38
22.5
14.5
17
M16
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
38709806
BK90×20T
90
59
54
22.5
14.5
32
M20
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38709815
BK90×24T
90
59
54
22.5
14.5
32
M24
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください