KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ - イマオコーポレーション

セットボルトの簡単なシャフト取付けです。
材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴プレート:つや消しシルバー種類丸形材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38710122KGK2527302524226(H8)18121224
1,060
1,029
1,132(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38710131KGK3032383030258(H8)23131330
1,190
1,155
1,271(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38710147KGK35354533372810(H8)27151537
1,320
1,281
1,409(税込)
翌日出荷
返品不可
38710156KGK40405238443312(H8)32161644
1,560
1,514
1,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
38710174KGP3032383030258(H8)23131330
1,680
1,630
1,793(税込)
翌日出荷
返品不可
38710183KGP35354533372810(H8)27151537
1,800
1,746
1,921(税込)
4日以内出荷
返品不可
38710192KGP40405238443312(H8)32161644
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
38710201KGI2527302524226(H8)18121224
1,560
1,514
1,665(税込)
翌日出荷
返品不可
38710217KGI3032383030258(H8)23131330
1,680
1,630
1,793(税込)
翌日出荷
返品不可
38710226KGI35354533372810(H8)27151537
1,800
1,746
1,921(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38710235KGI40405238443312(H8)32161644
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
38710165KGP2527302524226(H8)18121224
1,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする