STK-LK スターノブ(キー仕様)

STK-LK スターノブ(キー仕様) - イマオコーポレーションSTK-LK スターノブ(キー仕様) - イマオコーポレーションSTK-LK スターノブ(キー仕様) - イマオコーポレーションSTK-LK スターノブ(キー仕様) - イマオコーポレーションSTK-LK スターノブ(キー仕様) - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。
屋外でのご使用が可能です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。

種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※)ウェーブキーは別売品です。(STK55X20LK-SUS、STK55X40LK-SUS)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(本体)
質量(g)
色(本体)
材質(取付部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38710305STK55LK-M8ラチェット:ポリアセタールポリアミド(ガラス繊維強化)33つや消しブラック黄銅(カドミウム低減材)
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38710314STK55LK-M10ラチェット:ポリアセタールポリアミド(ガラス繊維強化)35つや消しブラック黄銅(カドミウム低減材)
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38710323WAVE-KEY-ポリアセタール3レッド-
550
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
75850022STK55X20LK-SUSラチェット:ポリアセタールポリアミド(ガラス繊維強化)44つや消しブラックSUS303
2,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
75850031STK55X40LK-SUSラチェット:ポリアセタールポリアミド(ガラス繊維強化)52つや消しブラックSUS303
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75850031
2022-06-23
用途: 盗難防止

カギが梱包されてませんが
コレはダミーでしょうか?
使えるとしたらどんなカギ?

MonotaROからの回答

申し訳ございません、鍵は同梱ではなく、38710323 WAVE-KEY を別途お買い求めいただく形になります。よろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする