曜日別特売

AGS アーチグリップ

AGS アーチグリップ - イマオコーポレーションAGS アーチグリップ - イマオコーポレーションAGS アーチグリップ - イマオコーポレーション

AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証
温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38710734AGSE1101093874216-1393.57
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
38710743AGSE1301374193267-151178.5
1,390
1,349
1,484(税込)
4日以内出荷
返品不可
38710752AGS110AE1073674216-1393.57
730
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
38710761AGS130AE1344195267-151178.5
910
883
971(税込)
翌日出荷
返品不可
38710777AGS150AE15045108277-161328.5
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
38710786AGS200AE19750153288-171798.5
1,710
1,659
1,825(税込)
8日以内出荷
返品不可
38710795AGS110PP1093874216-1393.57
450
437
481(税込)
翌日出荷
返品不可
38710804AGS130PP1374193267-151178.5
450
437
481(税込)
翌日出荷
返品不可
38710813AGS150PP15045108277-161328.5
650
631
694(税込)
翌日出荷
返品不可
38710822AGS180PP17247125277-171498.5
830
829
912(税込)
翌日出荷
38710831AGS200PP19650151287.5-171798.5
760
738
812(税込)
4日以内出荷
返品不可
38710847AGS260PP26054201308.5-2023510.5
1,590
1,543
1,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
38710856AGS110N1093874216-1393.5-
460
447
492(税込)
翌日出荷
返品不可
38710865AGS130N1374193267-15117-
510
495
545(税込)
翌日出荷
返品不可
38710874AGS200N19650151287.5-17179-
1,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
38710883AGS130T613438102257.5M6×112117-
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
38710892AGS130T813438102257.5M8×1.2513117-
1,030
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
38710901AGS150T815045116268M8×1.2513132-
1,080
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
38710917AGS130T6-OG13438102257.5M6×112117-
1,010
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
38710926AGS130T8-OG13438102257.5M8×1.2513117-
1,010
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
38710576AGS1101093874216-1393.57
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38710585AGS1301374193267-151178.5
850
取扱い終了
返品不可
代替品有
38710594AGS15015045108277-161328.5
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38710612AGS20019650151287.5-171798.5
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38710576AGS11002037707AGS110AGS110 アーチ グリップ イマオコーポレーション 02037707アーチ グリップイマオコーポレーション1個
864
税込950
注文コードが変更になりました。
38710585AGS13002037716AGS130AGS130 アーチ グリップ イマオコーポレーション 02037716アーチ グリップイマオコーポレーション1個
922
税込1,014
注文コードが変更になりました。
38710594AGS15002037725AGS150AGS150 アーチ グリップ イマオコーポレーション 02037725アーチ グリップイマオコーポレーション1個
1,077
税込1,185
注文コードが変更になりました。
38710612AGS20002037734AGS200AGS200 アーチ グリップ イマオコーポレーション 02037734アーチ グリップイマオコーポレーション1個
1,504
税込1,654
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする