イマオコーポレーション
AG1・AG2 アーチグリップ
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38710935
AG1-100
100
122
M5×0.8-22L
13
33
20
19
8.5
17
¥
1,500
¥
1,455
¥
1,601
(税込)
翌日出荷
返品不可
38710944
AG1-120
120
146
M6×1-25L
15
39
24
23
10.5
20.5
¥
1,780
¥
1,727
¥
1,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38710953
AG1-140
140
170
M8×1.25-30L
16
45
28
27
12
24
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
翌日出荷
返品不可
38710962
AG1-160
160
194
M8×1.25-35L
20
52
32
31
13.5
27.5
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
38710971
AG1-180
180
218
M10×1.5-40L
20
58
36
35
15.5
31
¥
4,600
¥
4,462
¥
4,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38710987
AG2-120NN
120
146
M6×1
12
39
24
22
10.5
-
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
38710996
AG2-140NN
140
170
M8×1.25
15
45
28
25
12
-
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
38711005
AG2-160NN
160
194
M8×1.25
15
52
32
28
13.5
-
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
38711014
AG2-120BN
120
146
M6×1
12
39
24
22
10.5
-
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
38711023
AG2-140BN
140
170
M8×1.25
15
45
28
25
12
-
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
38711032
AG2-160BN
160
194
M8×1.25
15
52
32
28
13.5
-
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
38711041
AG2-120GN
120
146
M6×1
12
39
24
22
10.5
-
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
38711057
AG2-140GN
140
170
M8×1.25
15
45
28
25
12
-
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
38711066
AG2-160GN
160
194
M8×1.25
15
52
32
28
13.5
-
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください