イマオコーポレーション
AG3 アーチグリップ
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38711084
AG3-140N
140
168
M8×1.25
15
53
28
25
36
¥
7,700
¥
7,469
¥
8,216
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711093
AG3-120B
120
144
M6×1
12
46
24
22
31
¥
7,000
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711102
AG3-140B
140
168
M8×1.25
15
53
28
25
36
¥
8,100
¥
7,857
¥
8,643
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711075
AG3-120N
120
144
M6×1
12
46
24
22
31
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください