曜日別特売

EAG エルゴアーチグリップ

EAG エルゴアーチグリップ - イマオコーポレーションEAG エルゴアーチグリップ - イマオコーポレーション

握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38711111EAG110C-OG1163572227.523.56.593.5M6×112
760
738
812(税込)
3日以内出荷
返品不可
38711127EAG110C-GR1163572227.523.56.593.5M6×112
760
738
812(税込)
3日以内出荷
返品不可
38711136EAG110C-YE1163572227.523.56.593.5M6×112
760
738
812(税込)
3日以内出荷
返品不可
38711145EAG110C-LB1163572227.523.56.593.5M6×112
760
738
812(税込)
3日以内出荷
返品不可
38711154EAG110C-BR1163572227.523.56.593.5M6×112
760
738
812(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38711163EAG110C-RE1163572227.523.56.593.5M6×112
760
738
812(税込)
3日以内出荷
返品不可
38711172EAG140C-OG144399126.58.526.58.5117M8×1.2513
830
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
38711181EAG140C-GR144399126.58.526.58.5117M8×1.2513
830
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711197EAG140C-YE144399126.58.526.58.5117M8×1.2513
830
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711206EAG140C-LB144399126.58.526.58.5117M8×1.2513
830
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711215EAG140C-BR144399126.58.526.58.5117M8×1.2513
830
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38711224EAG140C-RE144399126.58.526.58.5117M8×1.2513
830
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711233EAG180C-OG17845122289.53214150M8×1.2513
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38711242EAG180C-GR17845122289.53214150M8×1.2513
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38711251EAG180C-YE17845122289.53214150M8×1.2513
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38711267EAG180C-LB17845122289.53214150M8×1.2513
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38711276EAG180C-BR17845122289.53214150M8×1.2513
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
38711285EAG180C-RE17845122289.53214150M8×1.2513
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38711294EAG110B-OG1163572227.523.56.593.5M6×112
970
941
1,035(税込)
当日出荷
メーカー直送
38711303EAG110B-GR1163572227.523.56.593.5M6×112
970
941
1,035(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711312EAG110B-YE1163572227.523.56.593.5M6×112
970
941
1,035(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711321EAG110B-LB1163572227.523.56.593.5M6×112
970
941
1,035(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711337EAG110B-BR1163572227.523.56.593.5M6×112
970
941
1,035(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711346EAG110B-RE1163572227.523.56.593.5M6×112
970
941
1,035(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711355EAG140B-OG144399126.58.526.58.5117M8×1.2513
1,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
38711364EAG140B-GR144399126.58.526.58.5117M8×1.2513
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711373EAG140B-YE144399126.58.526.58.5117M8×1.2513
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711382EAG140B-LB144399126.58.526.58.5117M8×1.2513
1,060
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
38711391EAG140B-BR144399126.58.526.58.5117M8×1.2513
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38711407EAG140B-RE144399126.58.526.58.5117M8×1.2513
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711416EAG180B-OG17845122289.53214150M8×1.2513
1,800
1,746
1,921(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711425EAG180B-GR17845122289.53214150M8×1.2513
1,800
1,746
1,921(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711434EAG180B-YE17845122289.53214150M8×1.2513
1,800
1,746
1,921(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711443EAG180B-LB17845122289.53214150M8×1.2513
1,800
1,746
1,921(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711452EAG180B-BR17845122289.53214150M8×1.2513
1,800
1,746
1,921(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711461EAG180B-RE17845122289.53214150M8×1.2513
1,800
1,746
1,921(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする