曜日別特売

EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ)

EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ) - イマオコーポレーション

直径300~600mmの側面に取付けが可能です。
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。
キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法H(Φmm)13.5寸法F(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38711486EAG140CF-BR144399126.58.526.58.5117
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711495EAG140CF-GR144399126.58.526.58.5117
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711504EAG140CF-LB144399126.58.526.58.5117
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711513EAG140CF-OG144399126.58.526.58.5117
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711522EAG140CF-RE144399126.58.526.58.5117
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711531EAG140CF-YE144399126.58.526.58.5117
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711547EAG180CF-BR17845122289.53214150
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711556EAG180CF-GR17845122289.53214150
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711565EAG180CF-LB17845122289.53214150
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711574EAG180CF-OG17845122289.53214150
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711583EAG180CF-RE17845122289.53214150
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711592EAG180CF-YE17845122289.53214150
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする