イマオコーポレーション
RD4 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径
M5
許容荷重(N)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法U(mm)
質量(g)
パネルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38711994
RD4-55N
55
63
2
24
88.1
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38712003
RD4-88N
88
96
3
30
132.5
¥
1,610
¥
1,562
¥
1,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712012
RD4-100N
100
108
3
32
132.5
¥
1,610
¥
1,562
¥
1,718
(税込)
翌日出荷
38712021
RD4-120N
120
128
3~4
37
132.5~177
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38712037
RD4-180N
180
188
5
50
221.5
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712046
RD4-200N
200
208
5
55
221.5
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712055
RD4-235N
235
243
6
64
266
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712064
RD4-250N
250
258
6
68
266
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38712073
RD4-55B
55
63
2
24
88.1
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712082
RD4-88B
88
96
3
30
132.5
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712091
RD4-100B
100
108
3
32
132.5
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38712107
RD4-120B
120
128
3~4
37
132.5~177
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38712116
RD4-180B
180
188
5
50
221.5
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712125
RD4-200B
200
208
5
55
221.5
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712134
RD4-235B
235
243
6
64
266
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712143
RD4-250B
250
258
6
68
266
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712152
RD4-88G
88
96
3
30
132.5
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712161
RD4-100G
100
108
3
32
132.5
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712177
RD4-120G
120
128
3~4
37
132.5~177
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712186
RD4-180G
180
188
5
50
221.5
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください