イマオコーポレーション
RD5 ラウンドスチールハンドル
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)
SUM22L
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E1(mm)
寸法U(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38712195
RD5-32S-5
32
20
M3×0.5
6
1
¥
1,290
¥
1,252
¥
1,377
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712204
RD5-55S-5
55
24
M3×0.5
6
2
¥
1,290
¥
1,252
¥
1,377
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712213
RD5-88S-5
88
24
M3×0.5
6
3
¥
1,290
¥
1,252
¥
1,377
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712222
RD5-32S-8
32
33
M4×0.7
8
2
¥
1,300
¥
1,261
¥
1,387
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712231
RD5-55S-8
55
33
M4×0.7
8
2
¥
1,310
¥
1,271
¥
1,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712247
RD5-88S-8
88
33
M4×0.7
8
3
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712256
RD5-120S-8
120
33
M4×0.7
8
3~4
¥
1,420
¥
1,378
¥
1,516
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712265
RD5-55S-10
55
41
M5×0.8
10
2
¥
1,340
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712274
RD5-88S-10
88
41
M5×0.8
10
3
¥
1,350
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712283
RD5-100S-10
100
41
M5×0.8
10
3
¥
1,370
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712292
RD5-120S-10
120
41
M5×0.8
10
4
¥
1,460
¥
1,417
¥
1,559
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712301
RD5-180S-10
180
41
M5×0.8
10
5
¥
1,710
¥
1,659
¥
1,825
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712317
RD5-200S-10
200
41
M5×0.8
10
5
¥
1,850
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712326
RD5-250S-10
250
41
M5×0.8
10
6
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください