イマオコーポレーション
SRH4 ステンレスラウンドハンドル
脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。
衛生的な環境での使用に最適です。
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38712597
SRH4-100A
100
45
10
M5×0.8
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712606
SRH4-120A
120
45
10
M5×0.8
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712615
SRH4-120B
120
60
12
M6×1
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712624
SRH4-140B
140
60
12
M6×1
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712633
SRH4-200B
200
60
12
M6×1
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712642
SRH4-100C
100
-
-
-
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712651
SRH4-120C
120
-
-
-
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください