イマオコーポレーション
MH5 マシナリーハンドル
タイプ
ストレート仕様
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
200
250
300
350
400
材質(本体)
SUM22L
アルミニウム(A6N01S)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
材質(本体)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38712816
MH5-200
200
アルミニウム(A6N01S)
240
¥
7,500
¥
7,275
¥
8,003
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712825
MH5-250
250
アルミニウム(A6N01S)
280
¥
7,900
¥
7,663
¥
8,429
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38712834
MH5-300
300
アルミニウム(A6N01S)
320
¥
8,600
¥
8,342
¥
9,176
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712843
MH5-350
350
アルミニウム(A6N01S)
370
¥
9,200
¥
8,924
¥
9,816
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712852
MH5-400
400
アルミニウム(A6N01S)
420
¥
9,600
¥
9,312
¥
10,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712861
MH5-200S
200
SUM22L
690
¥
7,800
¥
7,566
¥
8,323
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712877
MH5-250S
250
SUM22L
870
¥
8,700
¥
8,439
¥
9,283
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712886
MH5-300S
300
SUM22L
940
¥
9,200
¥
8,924
¥
9,816
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712895
MH5-350S
350
SUM22L
1060
¥
9,700
¥
9,409
¥
10,350
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712904
MH5-400S
400
SUM22L
1180
¥
10,200
¥
9,894
¥
10,883
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください