イマオコーポレーション
MH6 マシナリーハンドル
MH6-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
250
300
350
400
500
600
寸法B(mm)
選択してください
294
344
394
444
544
644
質量(g)
選択してください
380
394
397
414
415
431
436
457
466
499
500
541
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
色(グリップ)
表面処理(レバー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38712913
MH6-250N
250
294
380
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712922
MH6-300N
300
344
397
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712931
MH6-350N
350
394
414
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712947
MH6-400N
400
444
431
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712956
MH6-500N
500
544
466
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712965
MH6-600N
600
644
500
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712974
MH6-250BP
250
294
394
ブラック
樹脂被覆
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712983
MH6-300BP
300
344
415
ブラック
樹脂被覆
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712992
MH6-350BP
350
394
436
ブラック
樹脂被覆
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713001
MH6-400BP
400
444
457
ブラック
樹脂被覆
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713017
MH6-500BP
500
544
499
ブラック
樹脂被覆
¥
6,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713026
MH6-600BP
600
644
541
ブラック
樹脂被覆
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください