イマオコーポレーション
MH7 マシナリーハンドル
MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
色(グリップ)
表面処理(レバー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38713035
MH7-150N
150
200
265
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38713044
MH7-200N
200
250
283
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38713053
MH7-250N
250
300
300
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713062
MH7-300N
300
350
317
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713071
MH7-350N
350
400
335
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713087
MH7-400N
400
450
352
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713096
MH7-500N
500
550
386
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713105
MH7-600N
600
650
421
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
38713114
MH7-150BP
150
200
280
ブラック
樹脂被覆
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713123
MH7-200BP
200
250
301
ブラック
樹脂被覆
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713132
MH7-250BP
250
300
322
ブラック
樹脂被覆
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713141
MH7-300BP
300
350
343
ブラック
樹脂被覆
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38713157
MH7-350BP
350
400
364
ブラック
樹脂被覆
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713166
MH7-400BP
400
450
385
ブラック
樹脂被覆
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713175
MH7-500BP
500
550
427
ブラック
樹脂被覆
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713184
MH7-600BP
600
650
469
ブラック
樹脂被覆
¥
7,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください