イマオコーポレーション
MH11 マシナリーハンドル
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38713534
MH11-120A
190
60
60
27
27
¥
4,400
¥
4,268
¥
4,695
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38713543
MH11-120B
287
120
120
87
87
¥
5,600
¥
5,432
¥
5,975
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください