イマオコーポレーション
UN4・UN5 ユニバーサルハンドル
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法U(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38713954
UN5-55
55
73
2
35
オフセット仕様
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713963
UN5-88
88
106
3
42
オフセット仕様
¥
3,900
¥
3,783
¥
4,161
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713972
UN5-100
100
118
3
44
オフセット仕様
¥
3,900
¥
3,783
¥
4,161
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713981
UN5-120
120
138
4
48
オフセット仕様
¥
3,900
¥
3,783
¥
4,161
(税込)
翌日出荷
返品不可
38713997
UN5-180
180
198
5
60
オフセット仕様
¥
3,900
¥
3,783
¥
4,161
(税込)
翌日出荷
返品不可
38714006
UN5-200
200
218
5
64
オフセット仕様
¥
3,900
¥
3,783
¥
4,161
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714015
UN5-235
235
253
6
71
オフセット仕様
¥
4,000
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714024
UN5-250
250
268
7
74
オフセット仕様
¥
4,000
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713875
UN4-55
55
73
2
40
ストレート仕様
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
38713884
UN4-88
88
106
3
47
ストレート仕様
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
38713893
UN4-100
100
118
3
49
ストレート仕様
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
38713902
UN4-120
120
138
4
53
ストレート仕様
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
38713911
UN4-180
180
198
5
65
ストレート仕様
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
38713927
UN4-200
200
218
5
69
ストレート仕様
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
38713936
UN4-235
235
253
6
76
ストレート仕様
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38713945
UN4-250
250
268
7
79
ストレート仕様
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください