曜日別特売

SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル

SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル - イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル - イマオコーポレーション

SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法U(mm)
質量(g)
パネルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38714033SQ1-32N3243.513644
1,430
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714042SQ1-88N88100350132.5
1,760
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
38714051SQ1-120N1201323~458132.5~177
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714067SQ1-180N180192575221.5
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714076SQ1-32B3243.513644
1,580
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
38714085SQ1-88B88100350132.5
1,940
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38714094SQ1-120B1201323~458132.5~177
2,200
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38714103SQ1-180B180192575221.5
2,900
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
38714112SQ2-32N3243.513144
2,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714146SQ2-180N180192568221.5
3,200
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38714155SQ2-32B3243.513144
2,600
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714182SQ2-180B180192568221.5
3,600
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
38714121SQ2-88N88100346132.5
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38714137SQ2-120N1201323~454132.5~177
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38714164SQ2-88B88100346132.5
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38714173SQ2-120B1201323~454132.5~177
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38714121SQ2-88N02038014SQ2-88NSQ2-88N スクゥエア アルミ ハンドル イマオコーポレーション 02038014スクゥエア アルミ ハンドルイマオコーポレーション1個
2,522
税込2,774
注文コードが変更になりました。
38714137SQ2-120N02037996SQ2-120NSQ2-120N スクゥエア アルミ ハンドル イマオコーポレーション 02037996スクゥエア アルミ ハンドルイマオコーポレーション1個
2,813
税込3,094
注文コードが変更になりました。
38714164SQ2-88B02038005SQ2-88BSQ2-88B スクゥエア アルミ ハンドル イマオコーポレーション 02038005スクゥエア アルミ ハンドルイマオコーポレーション1個
2,813
税込3,094
注文コードが変更になりました。
38714173SQ2-120B02037987SQ2-120BSQ2-120B スクゥエア アルミ ハンドル イマオコーポレーション 02037987スクゥエア アルミ ハンドルイマオコーポレーション1個
2,910
税込3,201
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする