イマオコーポレーション
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル
SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
全高(mm)
40
ねじ寸法
M5×0.8
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
55
88
90
120
180
235
251.5
寸法B(mm)
選択してください
69
98
102
132.5
134
194
249
265.5
質量(g)
選択してください
18
39
47
48
55
68
85
91
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法U(mm)
質量(g)
パネルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38714191
SQ3-55N
55
69
2
39
88.1
¥
1,410
¥
1,368
¥
1,505
(税込)
翌日出荷
返品不可
38714207
SQ3-88N
88
102
3
47
132.5
¥
1,580
¥
1,533
¥
1,686
(税込)
翌日出荷
返品不可
38714216
SQ3-120N
120
134
4
55
177
¥
1,760
¥
1,708
¥
1,879
(税込)
翌日出荷
返品不可
38714225
SQ3-180N
180
194
5
68
221.5
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
翌日出荷
返品不可
38714234
SQ3-235N
235
249
6
85
266
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
翌日出荷
返品不可
38714243
SQ4-90N
90
98
-
18
-
¥
950
¥
922
¥
1,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
38714252
SQ4-90B
90
98
-
18
-
¥
1,060
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
翌日出荷
38714261
SQ5-88N
88
102
3
48
132.5
¥
1,520
¥
1,475
¥
1,623
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714277
SQ5-120N
120
132.5
3~4
55
132.5~177
¥
1,780
¥
1,727
¥
1,900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714295
SQ5-88B
88
102
3
48
132.5
¥
1,780
¥
1,727
¥
1,900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714304
SQ5-120B
120
132.5
3~4
55
132.5~177
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714286
SQ5-251N
251.5
265.5
6
91
266
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
38714313
SQ5-251B
251.5
265.5
6
91
266
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください