曜日別特売

PH1~3 プルハンドル

PH1~3 プルハンドル - イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドル - イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドル - イマオコーポレーション

PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。

内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
許容荷重(N)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38714636PH1-30N133045200ナチュラル
1,290
1,252
1,377(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38714645PH1-45N174560200ナチュラル
1,290
1,252
1,377(税込)
当日出荷
38714654PH1-70N237085200ナチュラル
1,350
1,310
1,441(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38714663PH1-90N2990105200ナチュラル
1,420
1,378
1,516(税込)
翌日出荷
返品不可
38714672PH1-105N23105120200ナチュラル
1,420
1,378
1,516(税込)
翌日出荷
返品不可
38714697PH2-30N263045200ナチュラル
1,420
1,378
1,516(税込)
翌日出荷
返品不可
38714706PH2-45N344560200ナチュラル
1,420
1,378
1,516(税込)
翌日出荷
返品不可
38714715PH2-70N477085200ナチュラル
1,520
1,475
1,623(税込)
翌日出荷
返品不可
38714724PH2-90N5790105200ナチュラル
1,780
1,727
1,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38714733PH2-105N65105120200ナチュラル
1,780
1,727
1,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38714751PH3-30N343045200ナチュラル
1,540
1,494
1,643(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714767PH3-45N464560200ナチュラル
1,710
1,659
1,825(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714776PH3-70N647085200ナチュラル
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714785PH3-90N7990105200ナチュラル
2,200
2,134
2,347(税込)
翌々日出荷
返品不可
38714794PH3-105N91105120200ナチュラル
2,300
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714803PH3-120N102120135200ナチュラル
2,500
2,425
2,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
38714821PH3-30B343045200ブラック
1,710
1,659
1,825(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714837PH3-45B464560200ブラック
1,710
1,659
1,825(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714846PH3-70B647085200ブラック
2,200
2,134
2,347(税込)
当日出荷
メーカー直送
38714855PH3-90B7990105200ブラック
2,300
2,231
2,454(税込)
当日出荷
メーカー直送
38714864PH3-105B91105120200ブラック
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714873PH3-120B102120135200ブラック
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714681PH1-1000N275-1000-ナチュラル
3,600
取扱い終了
返品不可
38714742PH2-1000N542-1000-ナチュラル
5,700
取扱い終了
返品不可
38714812PH3-1000N841-1000-ナチュラル
7,200
取扱い終了
返品不可
38714882PH3-1000B841-1000-ブラック
7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする