イマオコーポレーション
TR2 トレイハンドル
はめ込み式のため、取付けが簡単です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
パネルサイズ(mm)
132.5
許容荷重(N)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法U(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38714925
TR2-118A
118
3
126
上部ラバー止め
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714934
TR2-100B
100
3
100
上部サラボルト止め
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714943
TR2-118B
118
3
120
上部サラボルト止め
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38714916
TR2-100A
100
3
107
上部ラバー止め
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください