曜日別特売

PH5 プルハンドル

PH5 プルハンドル - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38714977PH5-64N648454ナチュラル
3,000
2,910
3,201(税込)
当日出荷
メーカー直送
38714986PH5-70N709058ナチュラル
3,000
2,910
3,201(税込)
翌々日出荷
返品不可
38714995PH5-80N8010065ナチュラル
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
38715004PH5-90N9011071ナチュラル
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
38715013PH5-105N10512581ナチュラル
3,300
3,201
3,521(税込)
当日出荷
メーカー直送
38715022PH5-64B648454ブラック
3,200
3,104
3,414(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38715031PH5-70B709058ブラック
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
38715047PH5-80B8010065ブラック
3,300
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
38715056PH5-90B9011071ブラック
3,300
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
38715065PH5-105B10512581ブラック
3,400
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする