EFPH-SL エルゴプルハンドル

EFPH-SL エルゴプルハンドル - イマオコーポレーションEFPH-SL エルゴプルハンドル - イマオコーポレーションEFPH-SL エルゴプルハンドル - イマオコーポレーションEFPH-SL エルゴプルハンドル - イマオコーポレーション

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38715686EFPH90SL-CL9050191717.57679287
670
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
38715695EFPH120SL-CL1209528.52426.5941035811
780
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38715704EFPH90SL9050191717.57679287
570
509
560(税込)
翌日出荷
返品不可
38715713EFPH120SL1209528.52426.5941035811
650
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55641548EFPH120SL-AE1209528.52426.5941035811
1,020
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
55641557EFPH90SL-AE9050191717.57679287
790
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする